Fladrundtang DIN ISO 5745
Fladrundtang ZEBRA DIN ISO 5745
ZEBRA-ERGO FLADRUNDTANG 40GR. 200MM
Varenr. 071401 558
EAN 4050642466531
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
Til at gribe, holde og skære bløde og hårde ledninger og kabler
- Værktøjsstål i høj kvalitet for lang levetid og præcise greb- og skæreoverflader
- Elastiske spidser for høje belastninger, især når der bøjes
- Ergonomisk og skridsikkert 2-komponent komforthåndtag med smal kraveprofil for komfortabel og optimal kraftoverførsel
- Blade: Ekstra induktiv hærdning
- Overflade: Helt slebet og forkromet
- Gribeflader: Fortandet
- Led: Overlappende led
![]() | |
Længde (L) | 200 mm |
Længde i tommer (L) | 8-1/4 tommer |
Kæbelængde (L3) | 72 mm |
Kæbetykkelse (T1) | 9,5 mm |
Kæbespidsbredde (W4) | 4 mm |
Kæbebredde (W3) | 17,5 mm |
Kæbespidstykkelse (T2) | 3 mm |
Overflade | Forkromet |
Materiale | Stål |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Kæbernes vinkel | 40 grader |
Kæbedesign | Vinklet - 40° |